Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kontraszt érzékelő Colour-mark sensor, diffuse, rectangular shape, IP67 , 10 +/- 3mm, 50µs response time, Push-Pull, IO-Link V1. SX099470 - 670884

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kontraszt érzékelő Colour-mark sensor, diffuse, rectangular shape, IP67 , 10 +/- 3mm, 50µs response time, Push-Pull, IO-Link V1. SX099470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Névleges letapogatási távolság - 10 mm

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583819054

Sonepar cikkszám

SX099470

Gyártói cikkszám

670884

Gyártói típuskód

E3S-DCP21-IL2

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Házforma/háztípus:

Quader

Névleges letapogatási távolság:

10 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Védettség (IP):

IP67

Max. kimeneti áram:

100 mA

Fényfajta:

többszínű LED

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor szélessége:

30 mm

Szenzor magassága:

56.9 mm

Szenzor hossza:

83.6 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Üresjárati áram:

40 mA

Fényfolt:

4 mm2

Fényvezető-csatlakozóval:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Csereobjektívvel:

Igen

Optikai felület anyaga:

műanyag

Ház anyaga:

cink

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Optikai kábel anyaga:

egyéb

Időfunkcióval:

Igen

Kontraszt érzékelő Colour-mark sensor, diffuse, rectangular shape, IP67 , 10 +/- 3mm, 50µs response time, Push-Pull, IO-Link V1.