OMRON - Kör alakú prizma fotokapcsolóhoz. Átmérő 30 mm (prizma) átm. 6,5 mm (szerelés bepattintással). SX101575 - 356167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 30 mm
Szélesség - 30 mm
Külső átmérő - 30 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648923514
Sonepar cikkszám
SX101575
Gyártói cikkszám
356167
Gyártói típuskód
E39-R49
Alak:
kerek
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
30 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Kör alakú prizma fotokapcsolóhoz. Átmérő 30 mm (prizma) átm. 6,5 mm (szerelés bepattintással).