OMRON - Köralakú csatlakozó, mező-konfekcionálással (ipari csatlakozó) Field assembly connector, M12 right-angle socket (female), 4-pole SX099483 - 147522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 4
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 5-6 mm
Szekrény típusa - szögben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854455926
Sonepar cikkszám
SX099483
Gyártói cikkszám
147522
Gyártói típuskód
XS2C-D4S2
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
4
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
5-6 mm
Szekrény típusa:
szögben
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.18-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
20 mm
Adatérintkezők száma:
4
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Névleges feszültség:
250 V
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.18-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.18-0.75 mm2
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
200
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem