Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Köralakú csatlakozó, mező-konfekcionálással (ipari csatlakozó) Field assembly connector, Smartclick M12 straight socket (female) SX099495 - 377248

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Köralakú csatlakozó, mező-konfekcionálással (ipari csatlakozó) Field assembly connector, Smartclick M12 straight socket (female) SX099495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 4

  • Vezérlő érintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 3-8 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583407824

Sonepar cikkszám

SX099495

Gyártói cikkszám

377248

Gyártói típuskód

XS5C-D418

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Vezérlő érintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

3-8 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-0.75 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

vágószorító technika

Érintkező felület anyaga:

arany

Ház anyaga:

műanyag

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Dugaszoló csatlakozó átmérője:

17.5 mm

Adatérintkezők száma:

4

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Névleges feszültség:

250 V

Túlfeszültség kategória:

I

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.7-2.6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-0.75 mm2

Házbevonat:

nincs

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

bajonett

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Dugaszolási ciklusok min. száma:

50

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Köralakú csatlakozó, mező-konfekcionálással (ipari csatlakozó) Field assembly connector, Smartclick M12 straight socket (female)