Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Környezeti paraméterek mérőműszere Flow sensor, liquid, PNP/NPN, IO-Link COM3, analog, M12 connector SX099501 - 720048

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Környezeti paraméterek mérőműszere Flow sensor, liquid, PNP/NPN, IO-Link COM3, analog, M12 connector SX099501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Elektromos mezők mérése - Nem

  • Elektromágneses mezők mérése - Nem

  • Mérési-érték tároló - Igen

  • Kezelőfelület - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734726603

Sonepar cikkszám

SX099501

Gyártói cikkszám

720048

Gyártói típuskód

E8FC-25ST

Jelzés/kijelző:

digitális

Elektromos mezők mérése:

Nem

Elektromágneses mezők mérése:

Nem

Mérési-érték tároló:

Igen

Kezelőfelület:

Igen

Villámmáram lökések mérése:

Nem

Levegő sebességének mérése:

Nem

Hang mérése:

Nem

Térfogatáram mérés:

Nem

RF-jel mérése:

Nem

Radioaktív sugárzás mérése:

Nem

Környezeti paraméterek mérőműszere Flow sensor, liquid, PNP/NPN, IO-Link COM3, analog, M12 connector