OMRON - Környezeti paraméterek mérőműszere Pressure sensor, liquid and gas, 0 to 40 MPa, PNP/NPN, IO-Link COM3, analog, M12 connector SX099500 - 720047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Elektromos mezők mérése - Nem
Elektromágneses mezők mérése - Nem
Mérési-érték tároló - Igen
Kezelőfelület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734726726
Sonepar cikkszám
SX099500
Gyártói cikkszám
720047
Gyártói típuskód
E8PC-400ST-E
Jelzés/kijelző:
digitális
Elektromos mezők mérése:
Nem
Elektromágneses mezők mérése:
Nem
Mérési-érték tároló:
Igen
Kezelőfelület:
Igen
Villámmáram lökések mérése:
Nem
Levegő sebességének mérése:
Nem
Hang mérése:
Nem
Térfogatáram mérés:
Nem
RF-jel mérése:
Nem
Radioaktív sugárzás mérése:
Nem
Környezeti paraméterek mérőműszere Pressure sensor, liquid and gas, 0 to 40 MPa, PNP/NPN, IO-Link COM3, analog, M12 connector