Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kötélkészlet 5m rozsdamentes acél SN071634 - 406346

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kötélkészlet 5m rozsdamentes acél SN071634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Hosszúság - 5 m

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071634

Gyártói cikkszám

406346

Gyártói típuskód

44506-2705 RK5

Tartozék fajtája:

egyéb

Hosszúság:

5 m

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Relék ; Biztonsági relé ; Kötélkészlet 5m rozsdamentes acél