Nem visszaküldhető

OMRON - Közelségérzékelő, induktív, Átmérő 3mm, Árnyékolt, 0,8mm, DC, 3 vezetékes, PW, NPN NO SN196346 - 375542

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Közelségérzékelő, induktív, Átmérő 3mm, Árnyékolt, 0,8mm, DC, 3 vezetékes, PW, NPN NO SN196346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 0.8 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196346

Gyártói cikkszám

375542

Gyártói típuskód

E2E-C03SR8-WC-C1 2M

Kapcsolási távolság:

0.8 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Szenzor átmérője:

3 mm

Szenzor hossza:

27.1 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger sima

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

12-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

5000 Hz

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Közelségérzékelő, induktív, Átmérő 3mm, Árnyékolt, 0,8mm, DC, 3 vezetékes, PW, NPN NO