OMRON - Kulcsos kapcsoló kapcsoló egység világítós kivitel. SX101116 - 160742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - alsó oldal
Kivitel - integrálható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854346392
Sonepar cikkszám
SX101116
Gyártói cikkszám
160742
Gyártói típuskód
A16S-2N-1L
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
alsó oldal
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kulcsos kapcsoló kapcsoló egység világítós kivitel.