Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Kürtrelé 12V DC 30A GT63694 - 369402

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Kürtrelé 12V DC 30A GT63694

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63694

Gyártói cikkszám

369402

Gyártói típuskód

G8JN-1C7T-MF-R 12VDC

Relék ; OMRON ; Kürtrelé 12V DC 30A