OMRON - Lézeres érzékelőfej, érzékelési távolság: 50mm+- 10mm, alkalmas mind matt mind fényes felületek mérésére, felbontás 1.5um SX100032 - 351520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet típusa - egyéb
Letapogatási elv - reflexiós rendszerű
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Méréstartomány hossza - 40-60 mm
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583005921
Sonepar cikkszám
SX100032
Gyártói cikkszám
351520
Gyártói típuskód
ZX2-LD50L 0.5M
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Letapogatási elv:
reflexiós rendszerű
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Méréstartomány hossza:
40-60 mm
Védettség (IP):
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kiadási ráta:
16600 Hz
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Tápfeszültség:
10-30 V
Szenzor szélessége:
22.6 mm
Szenzor magassága:
47.5 mm
Szenzor hossza:
35.5 mm
Beállítási folyamat:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
Quader
Geometriai felbontás:
0.0015 mm
Lézervédelmi osztály:
2-es osztály
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Fényfolt:
0.16 mm2
Relatív linearitási eltérés:
0.05 %
Max. kimeneti áram:
50 mA
Optikai távolságmérési eljárás:
háromszögelés
Kapcsolási frekvencia:
16600 Hz
Illesztőhely standard:
analóg
Védettség (NEMA):
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Kiesés előrejelzése:
Nem
Optikai felület anyaga:
üveg
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Relatív ismétlési pontosság:
2.5E-06 %
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
28