Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Lézeres kitakarásmérő fej (adó+vevő), 5mm-es lézersávval. SX095603 - 106277

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Lézeres kitakarásmérő fej (adó+vevő), 5mm-es lézersávval. SX095603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 500 mm

  • Időfunkcióval - Igen

  • Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet - Nem

  • Védettség (IP) - IP40

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854810121

Sonepar cikkszám

SX095603

Gyártói cikkszám

106277

Gyártói típuskód

ZX-LT005

Max. kapcsolási távolság:

500 mm

Időfunkcióval:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Optikai felület anyaga:

üveg

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Lézervédelmi osztály:

1-es osztály

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Névleges kapcsolási távolság:

500 mm

Max. kimeneti áram:

50 mA

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Reflektorral:

Nem

Nyílásszög:

0 °

Kiesés előrejelzése:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

Teach-In

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor magassága:

20 mm

Szenzor hossza:

42 mm

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Ház anyaga:

műanyag

Reakcióidő:

0.15 ms

Kapcsolási frekvencia:

6666 Hz

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

650 nm

AWG-szám:

24

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Újraindítás-zárral:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Lézeres kitakarásmérő fej (adó+vevő), 5mm-es lézersávval.