Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Lézeres mérőérzékelő 100mm +- 35mm-es tartománnyal. SX100052 - 351522

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Lézeres mérőérzékelő 100mm +- 35mm-es tartománnyal. SX100052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Letapogatási elv - reflexiós rendszerű

  • Kapcsolókimenet típusa - egyéb

  • Méréstartomány hossza - 65-135 mm

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583005945

Sonepar cikkszám

SX100052

Gyártói cikkszám

351522

Gyártói típuskód

ZX2-LD100L 0.5M

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Letapogatási elv:

reflexiós rendszerű

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Méréstartomány hossza:

65-135 mm

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Kiadási ráta:

16600 Hz

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Tápfeszültség:

10-30 V

Szenzor szélessége:

22.6 mm

Szenzor magassága:

47.5 mm

Szenzor hossza:

35.5 mm

Beállítási folyamat:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

Quader

Geometriai felbontás:

0.005 mm

Lézervédelmi osztály:

2-es osztály

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Fényfolt:

0.3 mm2

Relatív linearitási eltérés:

0.05 %

Max. kimeneti áram:

50 mA

Optikai távolságmérési eljárás:

háromszögelés

Kapcsolási frekvencia:

16600 Hz

Illesztőhely standard:

analóg

Védettség (NEMA):

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

0-50 °C

Kiesés előrejelzése:

Nem

Optikai felület anyaga:

üveg

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Relatív ismétlési pontosság:

1.1E-06 %

Időfunkcióval:

Nem

AWG-szám:

28

Lézeres mérőérzékelő 100mm +- 35mm-es tartománnyal.