Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Lézeres távolságmérő egység, érzékelési távolság 40mm+-10mm, felbontás 2um, vonal lézer SX100029 - 237554

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Lézeres távolságmérő egység, érzékelési távolság 40mm+-10mm, felbontás 2um, vonal lézer SX100029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Letapogatási elv - reflexiós rendszerű

  • Kapcsolókimenet típusa - egyéb

  • Méréstartomány hossza - 30-50 mm

  • Védettség (IP) - IP50

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648342186

Sonepar cikkszám

SX100029

Gyártói cikkszám

237554

Gyártói típuskód

ZX-LD40L 2M

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Letapogatási elv:

reflexiós rendszerű

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Méréstartomány hossza:

30-50 mm

Védettség (IP):

IP50

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Kiadási ráta:

6600 Hz

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Tápfeszültség:

12-24 V

Szenzor szélessége:

17 mm

Szenzor magassága:

39 mm

Szenzor hossza:

33 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

Quader

Geometriai felbontás:

0.002 mm

Lézervédelmi osztály:

2-es osztály

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Fényfolt:

0.15 mm2

Relatív linearitási eltérés:

0.2 %

Max. kimeneti áram:

50 mA

Optikai távolságmérési eljárás:

háromszögelés

Kapcsolási frekvencia:

6600 Hz

Illesztőhely standard:

analóg

Védettség (NEMA):

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

0-50 °C

Kiesés előrejelzése:

Nem

Optikai felület anyaga:

üveg

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Relatív ismétlési pontosság:

0.005 %

Időfunkcióval:

Nem

AWG-szám:

28

Lézeres távolságmérő egység, érzékelési távolság 40mm+-10mm, felbontás 2um, vonal lézer