OMRON - M16 méretű, három állású, középre automatikusan visszaálló, téglalap alakú forgató-kapcsoló fejegység. SX101601 - 160703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854345722
Sonepar cikkszám
SX101601
Gyártói cikkszám
160703
Gyártói típuskód
A165S-J3A
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
narancs
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
16 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
16 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb