OMRON - M16 méretű nyomógombhoz négyzet alakú, zöld színű előlap. SX102030 - 146020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - nagy
Feliratozott - Nem
Szélesség - 15.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853010096
Sonepar cikkszám
SX102030
Gyártói cikkszám
146020
Gyártói típuskód
A16L-AG
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
nagy
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
15.1 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
15.1 mm
M16 méretű nyomógombhoz négyzet alakú, zöld színű előlap.