OMRON - M16 méretű nyomógombhoz téglalap alakú, piros színű előlap. SX102037 - 106052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - nagy
Feliratozott - Nem
Szélesség - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853010171
Sonepar cikkszám
SX102037
Gyártói cikkszám
106052
Gyártói típuskód
A16L-JR
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
nagy
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
21 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
15.1 mm
M16 méretű nyomógombhoz téglalap alakú, piros színű előlap.