OMRON - M16 méretű nyomógombhoz téglalap alakú, zöld színű előlap. SX102035 - 160063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - nagy
Feliratozott - Nem
Szélesség - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853010164
Sonepar cikkszám
SX102035
Gyártói cikkszám
160063
Gyártói típuskód
A16L-JGY
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
nagy
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
21 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
15.1 mm
M16 méretű nyomógombhoz téglalap alakú, zöld színű előlap.