OMRON - M16-os méretű készreszerelt nyomógomb, zöld színű, kerek előlappal, 1 váltóérintkezővel. SX099755 - 160144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853011260
Sonepar cikkszám
SX099755
Gyártói cikkszám
160144
Gyártói típuskód
A165-TGM-1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
16 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
16 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1