Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - M16-os méretű négyzet alakú kapcsoló ház, pillanatnyi működésű. SX099699 - 160028

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - M16-os méretű négyzet alakú kapcsoló ház, pillanatnyi működésű. SX099699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - egyéb

  • Lencse formája - négyzetes

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536853009731

Sonepar cikkszám

SX099699

Gyártói cikkszám

160028

Gyártói típuskód

A16-CAM

Gomb színe:

egyéb

Lencse formája:

négyzetes

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

16 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

16 mm

Védőborítással:

Nem

M16-os méretű négyzet alakú kapcsoló ház, pillanatnyi működésű.