Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - M16-os méretű vészstop gomb, világítással, 2db bontó érintkezővel SX101913 - 103317

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - M16-os méretű vészstop gomb, világítással, 2db bontó érintkezővel SX101913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Igen

  • Nyílás átmérője - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854344831

Sonepar cikkszám

SX101913

Gyártói cikkszám

103317

Gyártói típuskód

A165E-LS-24D-02

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Igen

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

forrasztott

Kupak átmérője:

30 mm

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

M16-os méretű vészstop gomb, világítással, 2db bontó érintkezővel