OMRON - M18-as méretű, síkba építhető induktív érzékelő fej ZX szenzorhoz. SX098182 - 106191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 12-24 V
Méréstartomány hossza - 0-7 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA
Határfrekvencia - 6666 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854895784
Sonepar cikkszám
SX098182
Gyártói cikkszám
106191
Gyártói típuskód
ZX-EM07MT
Tápfeszültség:
12-24 V
Méréstartomány hossza:
0-7 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Analóg kimenet típusa:
4 mA ... 20 mA
Határfrekvencia:
6666 Hz
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Üzemi feszültség:
12-24 V
Relatív linearitási eltérés:
1 %
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szenzor hossza:
46.3 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Környezeti hőmérséklet:
-10-60 °C
Védettség (IP):
IP67
Védettség (NEMA):
egyéb