Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - M22-es méretű vészstop gomb, világítással, 2 db bontó érintkezővel. SX101926 - 151036

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - M22-es méretű vészstop gomb, világítással, 2 db bontó érintkezővel. SX101926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Igen

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854349331

Sonepar cikkszám

SX101926

Gyártói cikkszám

151036

Gyártói típuskód

A22EL-M-24A-02

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

M22-es méretű vészstop gomb, világítással, 2 db bontó érintkezővel.