Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, fehér színű sapka, fehér színű LED, 220/230/240VAC tápfesz SX098833 - 672576

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, fehér színű sapka, fehér színű LED, 220/230/240VAC tápfesz SX098833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 200-240 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734088190

Sonepar cikkszám

SX098833

Gyártói cikkszám

672576

Gyártói típuskód

M22N-BC-TWA-WE-P

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

200-240 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

4X

Nyílás magassága:

22.3 mm

M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, fehér színű sapka, fehér színű LED, 220/230/240VAC tápfeszültség , Push-In csatlakozás