Nem visszaküldhető

OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, fehér színű sapka, fehér színű LED, 24VDC tápfeszültség , SX098817 - 672612

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, fehér színű sapka, fehér színű LED, 24VDC tápfeszültség , SX098817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 21.6-26.4 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734088176

Sonepar cikkszám

SX098817

Gyártói cikkszám

672612

Gyártói típuskód

M22N-BC-TWA-WC-P

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

21.6-26.4 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

22.3 mm

M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, fehér színű sapka, fehér színű LED, 24VDC tápfeszültség , Push-In csatlakozás