OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, sárga színű sapka, sárga színű LED, 24VDC tápfeszültség , SX098821 - 672582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 21.6-26.4 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734088121
Sonepar cikkszám
SX098821
Gyártói cikkszám
672582
Gyártói típuskód
M22N-BC-TYA-YC-P
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
21.6-26.4 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Nyílás magassága:
22.3 mm