OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, zöld színű sapka, zöld színű LED, 24VDC tápfeszültség , Pu SX098818 - 672578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 21.6-26.4 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734088077
Sonepar cikkszám
SX098818
Gyártói cikkszám
672578
Gyártói típuskód
M22N-BC-TGA-GC-P
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
21.6-26.4 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Nyílás magassága:
22.3 mm
M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, zöld színű sapka, zöld színű LED, 24VDC tápfeszültség , Push-In csatlakozás