OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag piros színű sapka, piros színű LED, 24VDC tápfeszültség , Push-In csatlak SX098846 - 672594
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 21.6-26.4 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734086974
Sonepar cikkszám
SX098846
Gyártói cikkszám
672594
Gyártói típuskód
M22N-BN-TRA-RC-P
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
21.6-26.4 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Nyílás magassága:
22.3 mm
M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag piros színű sapka, piros színű LED, 24VDC tápfeszültség , Push-In csatlakozás