OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag zöld színű sapka, zöld színű LED, 220/230/240VAC tápfeszültség , Push-In SX098854 - 672605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 200-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734087049
Sonepar cikkszám
SX098854
Gyártói cikkszám
672605
Gyártói típuskód
M22N-BN-TGA-GE-P
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
200-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
22.3 mm