OMRON - Mágneses közelítéskapcsoló, érzékelő és a mágnes egy csomagban. SX099512 - 693661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házforma/háztípus - Quader
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kapcsolókimenet típusa - Reed-érintkező
Érintésvédett energia-kimenetek száma - 0
Robbanásvédelmi kategória porra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734511469
Sonepar cikkszám
SX099512
Gyártói cikkszám
693661
Gyártói típuskód
GLS-1
Házforma/háztípus:
Quader
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kapcsolókimenet típusa:
Reed-érintkező
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor hossza:
50 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP40
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolási távolság:
15 mm
Névleges tápfeszültség DC:
100-100 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
15 mm
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
mágnes
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
14 mm
Szenzor magassága:
14 mm
Házbevonat:
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Környezeti hőmérséklet:
-20-60 °C
Feszültség fajtája:
DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb