Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mágneses közelítéskapcsoló, érzékelő SX099513 - 693659

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mágneses közelítéskapcsoló, érzékelő SX099513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapcsolókimenet típusa - Reed-érintkező

  • Érintésvédett energia-kimenetek száma - 0

  • Robbanásvédelmi kategória porra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734511445

Sonepar cikkszám

SX099513

Gyártói cikkszám

693659

Gyártói típuskód

GLS-S1

Házforma/háztípus:

Quader

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsolókimenet típusa:

Reed-érintkező

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Szenzor hossza:

50 mm

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP40

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Kapcsolási távolság:

15 mm

Névleges tápfeszültség DC:

100-100 V

Biztosított kapcsolási távolság KI:

15 mm

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

1

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

mágnes

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Szenzor szélessége:

14 mm

Szenzor magassága:

14 mm

Házbevonat:

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Feszültség fajtája:

DC

Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:

Nem

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Mágneses közelítéskapcsoló, érzékelő