Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mágneskapcsoló 24V DC 2,2kW 3z.nyFőé 1nySé SN173801 - 675298

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mágneskapcsoló 24V DC 2,2kW 3z.nyFőé 1nySé SN173801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173801

Gyártói cikkszám

675298

Gyártói típuskód

J7KNU-05-01 24D

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

5 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

3.5 A

Mágneskapcsoló 24V DC 2,2kW 3z.nyFőé 1nySé