Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mágneskapcsoló 24V DC 4kW GT84791 - 119056

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mágneskapcsoló  24V DC 4kW GT84791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854850615

Sonepar cikkszám

GT84791

Gyártói cikkszám

119056

Gyártói típuskód

J7KNA-09-01 24D

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

4 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; Mágneskapcsoló 24V DC 4kW