Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mágneskapcsoló 24V DC 5,5kW 3z Főé 1z 0ny Sé GT19552 - 145972

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mágneskapcsoló  24V DC 5,5kW 3z Főé 1z 0ny Sé GT19552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854851049

Sonepar cikkszám

GT19552

Gyártói cikkszám

145972

Gyártói típuskód

J7KNA-12-10 24VS

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

5.5 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

12 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; Mágneskapcsoló 24V DC 5,5kW 3z Főé 1z 0ny Sé