Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mágneskapcsoló maximum 12A (AC3) névleges áramú motorhoz 1 db záró jellegű segédérintkezővel 24V DC működtető feszültségre. SX101351 - 119080

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mágneskapcsoló maximum 12A (AC3) névleges áramú motorhoz 1 db záró jellegű segédérintkezővel 24V DC működtető feszültségre. SX101351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854851001

Sonepar cikkszám

SX101351

Gyártói cikkszám

119080

Gyártói típuskód

J7KNA-12-10 24D

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Mágneskapcsoló maximum 12A (AC3) névleges áramú motorhoz 1 db záró jellegű segédérintkezővel 24V DC működtető feszültségre.