OMRON - Mágneskapcsoló maximum 9A (AC3) névleges áramú motorhoz 4 db záró jellegű főérintkezővel 24V DC működtető feszültségre. SX101374 - 119064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 4
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854850790
Sonepar cikkszám
SX101374
Gyártói cikkszám
119064
Gyártói típuskód
J7KNA-09-4 24D
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-26.4 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A