OMRON - Mátrix kódolvasó Code reader, handheld, DPM (Direct part mark), Wired SX099594 - 720549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi eszköz
Max. hatótáv - 147 mm
Illesztőhely típusa - USB
Csereobjektívvel - Nem
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734576635
Sonepar cikkszám
SX099594
Gyártói cikkszám
720549
Gyártói típuskód
V450-HDS3608-0001
Kivitel:
kézi eszköz
Max. hatótáv:
147 mm
Illesztőhely típusa:
USB
Csereobjektívvel:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Névleges feszültség DC:
5 V
Max. áramfelvétel:
0.36 A
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
77 mm
Magasság:
185 mm
Mélység:
132 mm
Mátrix kódolvasó Code reader, handheld, DPM (Direct part mark), Wired