OMRON - Mátrix kódolvasó Code reader, handheld, DPM (Direct part mark), Wireless SX099565 - 720548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi eszköz
Max. hatótáv - 147 mm
Illesztőhely típusa - egyéb
Csereobjektívvel - Nem
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734576642
Sonepar cikkszám
SX099565
Gyártói cikkszám
720548
Gyártói típuskód
V450-HDS3678-0001
Kivitel:
kézi eszköz
Max. hatótáv:
147 mm
Illesztőhely típusa:
egyéb
Csereobjektívvel:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Névleges feszültség DC:
5 V
Max. áramfelvétel:
1.2 A
Bluetooth standard:
Igen
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
77 mm
Magasság:
185 mm
Mélység:
143 mm
Mátrix kódolvasó Code reader, handheld, DPM (Direct part mark), Wireless