OMRON - Mátrix kódolvasó Code reader, handheld, DPM, PoE Wired SX099538 - 721386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi eszköz
Illesztőhely típusa - ethernet
Csereobjektívvel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Bluetooth standard - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734736046
Sonepar cikkszám
SX099538
Gyártói cikkszám
721386
Gyártói típuskód
V460-H0PX
Kivitel:
kézi eszköz
Illesztőhely típusa:
ethernet
Csereobjektívvel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
77 mm
Magasság:
186 mm
Mélység:
115 mm
Mátrix kódolvasó Code reader, handheld, DPM, PoE Wired