OMRON - Mátrix kódolvasó Code reader, multi code, long distance 220-970mm, view 53-240mm, PNP SX099573 - 371415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótáv - 970 mm
Illesztőhely típusa - ethernet
Csereobjektívvel - Nem
Védettség (IP) - IP67
Digitális kimenetek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583343382
Sonepar cikkszám
SX099573
Gyártói cikkszám
371415
Gyártói típuskód
FQ-CR15100F-M
Max. hatótáv:
970 mm
Illesztőhely típusa:
ethernet
Csereobjektívvel:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Digitális kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
7
Névleges feszültség DC:
24 V
Max. áramfelvétel:
2.4 A
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
csavarokkal
Szélesség:
46 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
49 mm
Mátrix kódolvasó Code reader, multi code, long distance 220-970mm, view 53-240mm, PNP