OMRON - Mátrix kódolvasó V410-H HC Handheld Reader, white, wired SX099595 - 709092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi eszköz
Max. hatótáv - 292 mm
Illesztőhely típusa - USB
Csereobjektívvel - Nem
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734570930
Sonepar cikkszám
SX099595
Gyártói cikkszám
709092
Gyártói típuskód
V410-HDS4608HC
Kivitel:
kézi eszköz
Max. hatótáv:
292 mm
Illesztőhely típusa:
USB
Csereobjektívvel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Digitális kimenetek száma:
1
Digitális bemenetek száma:
1
Névleges feszültség DC:
5 V
Max. áramfelvétel:
0.375 A
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
67 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
98 mm
Mátrix kódolvasó V410-H HC Handheld Reader, white, wired