OMRON - Mátrix kódolvasó V420 Code Reader, 0.3 MP Monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, White light, X-Mode, Serial RS-232, USB, o SX099519 - 697859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix rögzítés
Max. hatótáv - 300 mm
Illesztőhely típusa - ethernet
Csereobjektívvel - Nem
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734573283
Sonepar cikkszám
SX099519
Gyártói cikkszám
697859
Gyártói típuskód
V420-F000W03M-SWX
Kivitel:
fix rögzítés
Max. hatótáv:
300 mm
Illesztőhely típusa:
ethernet
Csereobjektívvel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Digitális kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
3
Max. képfelvételi frekvencia:
60 Hz
Névleges feszültség DC:
5 V
Max. áramfelvétel:
0.65 A
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
csavarokkal
Szélesség:
44.5 mm
Magasság:
25.4 mm
Mélység:
38.1 mm
Mátrix kódolvasó V420 Code Reader, 0.3 MP Monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, White light, X-Mode, Serial RS-232, USB, o