Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mátrix kódolvasó V420 Code Reader, 1.2 MP Monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, Red light, 1D/2D, Serial RS-232, USB, or E SX099567 - 697867

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mátrix kódolvasó V420 Code Reader, 1.2 MP Monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, Red light, 1D/2D, Serial RS-232, USB, or E SX099567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix rögzítés

  • Max. hatótáv - 300 mm

  • Illesztőhely típusa - ethernet

  • Csereobjektívvel - Nem

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734573375

Sonepar cikkszám

SX099567

Gyártói cikkszám

697867

Gyártói típuskód

V420-F000W12M-SRP

Kivitel:

fix rögzítés

Max. hatótáv:

300 mm

Illesztőhely típusa:

ethernet

Csereobjektívvel:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Digitális kimenetek száma:

3

Digitális bemenetek száma:

3

Max. képfelvételi frekvencia:

42 Hz

Névleges feszültség DC:

5 V

Max. áramfelvétel:

0.65 A

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rögzítés módja:

csavarokkal

Szélesség:

44.5 mm

Magasság:

25.4 mm

Mélység:

38.1 mm

Mátrix kódolvasó V420 Code Reader, 1.2 MP Monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, Red light, 1D/2D, Serial RS-232, USB, or E