OMRON - Mátrix kódolvasó V430 Code Reader, 1.2 MP Monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, No outer light, 1D/2D, Ethernet TCP/IP, Et SX099580 - 698145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix rögzítés
Max. hatótáv - 300 mm
Illesztőhely típusa - ethernet
Csereobjektívvel - Nem
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734576154
Sonepar cikkszám
SX099580
Gyártói cikkszám
698145
Gyártói típuskód
V430-F000W12M-NNP
Kivitel:
fix rögzítés
Max. hatótáv:
300 mm
Illesztőhely típusa:
ethernet
Csereobjektívvel:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Digitális kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
3
Max. képfelvételi frekvencia:
42 Hz
Névleges feszültség DC:
24 V
Max. áramfelvétel:
0.18 A
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
csavarokkal
Szélesség:
44.5 mm
Magasság:
25.4 mm
Mélység:
56.9 mm
Mátrix kódolvasó V430 Code Reader, 1.2 MP Monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, No outer light, 1D/2D, Ethernet TCP/IP, Et