Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mátrix kódolvasó V440-F, no optics, 5 MP, mono, C-Mount, X-Mode, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET SX099539 - 703468

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mátrix kódolvasó V440-F, no optics, 5 MP, mono, C-Mount, X-Mode, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET SX099539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix rögzítés

  • Illesztőhely típusa - ethernet

  • Csereobjektívvel - Nem

  • Védettség (IP) - IP40

  • Digitális kimenetek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734702874

Sonepar cikkszám

SX099539

Gyártói cikkszám

703468

Gyártói típuskód

V440-FXXXY50M-NNX

Kivitel:

fix rögzítés

Illesztőhely típusa:

ethernet

Csereobjektívvel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Digitális kimenetek száma:

3

Digitális bemenetek száma:

2

Névleges feszültség DC:

24 V

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rögzítés módja:

csavarokkal

V440-F, optika nélkül, 5 MP, fekete-fehér, C-Mount, X-Mode, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET