Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Megjelenítő szoftver CX-Supervisor Developer package, Requires CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V4 or CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4 runtime pack SX099635 - 695839

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Megjelenítő szoftver CX-Supervisor Developer package, Requires CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V4 or CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4 runtime pack SX099635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • SCADA funkcionalitás - Igen

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • SQL-adatbázis - integrált

  • Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 600 GHz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734667906

Sonepar cikkszám

SX099635

Gyártói cikkszám

695839

Gyártói típuskód

CX-SUPERVISOR-V4

SCADA funkcionalitás:

Igen

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Igen

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

SQL-adatbázis:

integrált

Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:

600 GHz

OPC-illesztőfelülettel, szerver:

Igen

OPC-illesztőfelülettel, kliens:

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, egyéb:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Igen

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:

Nem

Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:

Nem

Min. főtároló, futásidejű rendszer:

256 MB

Min. fő memória, projekttervező rendszer:

256 MB

Ipari- és technológiai bővítések:

integrált

Max. szerverszám:

1

Max. kliensszám:

1

Web-kliensek részére alkalmas:

Nem

Riasztás-management:

Igen

Irány-megjelenítés:

Igen

Többfelhasználós projektek maximális száma:

1

Online projekttervezés lehetséges:

Igen

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Igen

Online/runtime nyelvek száma:

16

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:

16

Projekttervező-felületi nyelvek száma:

16

Visual Basic szkript-nyelvvel:

Igen

Egyéb szkript-nyelvvel:

Igen

Objektum-építőelem-könyvtár:

integrált

Jelzőrendszer:

integrált

Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:

integrált

Beszámoló rendszer/protokollrendszer:

integrált

Folyamatdiagnózis funkció:

rendelkezésre nem álló

Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:

600 GHz

CX-Supervisor fejlesztői csomag, CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V4 vagy CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4 futásidejű csomag szükséges USB-hardverkulccsal