OMRON - Megjelenítő szoftver CX-Supervisor V4 Machine Edition Runtime (1 License Soft Activation) SX099630 - 707403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SCADA funkcionalitás - Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen
SQL-adatbázis - integrált
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 600 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734752992
Sonepar cikkszám
SX099630
Gyártói cikkszám
707403
Gyártói típuskód
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-01L-V4
SCADA funkcionalitás:
Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Igen
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Igen
SQL-adatbázis:
integrált
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:
600 GHz
OPC-illesztőfelülettel, szerver:
Igen
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Igen
Programozási illesztőfelületekkel:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Igen
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Nem
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Nem
Min. főtároló, futásidejű rendszer:
256 MB
Min. fő memória, projekttervező rendszer:
256 MB
Ipari- és technológiai bővítések:
integrált
Max. szerverszám:
1
Max. kliensszám:
1
Web-kliensek részére alkalmas:
Nem
Riasztás-management:
Igen
Irány-megjelenítés:
Igen
Többfelhasználós projektek maximális száma:
1
Online projekttervezés lehetséges:
Igen
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Igen
Online/runtime nyelvek száma:
16
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:
16
Projekttervező-felületi nyelvek száma:
16
Visual Basic szkript-nyelvvel:
Igen
Egyéb szkript-nyelvvel:
Igen
Objektum-építőelem-könyvtár:
integrált
Jelzőrendszer:
integrált
Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:
integrált
Beszámoló rendszer/protokollrendszer:
integrált
Folyamatdiagnózis funkció:
rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:
600 GHz