Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mikrokapcsoló lemezkaros, csavaros IP00 G33296 - 377797

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mikrokapcsoló lemezkaros, csavaros IP00 G33296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 75.4 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583364769

Sonepar cikkszám

G33296

Gyártói cikkszám

377797

Gyártói típuskód

Z-15GW-B

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

75.4 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szenzor hossza:

17.45 mm

Védettség (IP):

IP00

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-80 °C

Szenzor magassága:

29.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

15 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

15 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.5 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.25 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Mikrokapcsoló lemezkaros, csavaros