OMRON - Mikrokapcsoló lemezkaros, csavaros IP00 SN130055 - 377802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 75.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130055
Gyártói cikkszám
377802
Gyártói típuskód
Z-15GW-B7-K
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
75.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
17.45 mm
Védettség (IP):
IP00
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-80 °C
Szenzor magassága:
29.4 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
egyéb
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
15 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
15 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.5 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.25 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb