OMRON - Mikrokapcsoló lemezkaros-görgős csavaroscsatl GT14676 - 382408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 49.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583365001
Sonepar cikkszám
GT14676
Gyártói cikkszám
382408
Gyártói típuskód
Z-15GW2255-B
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
49.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
17.45 mm
Védettség (IP):
egyéb
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-80 °C
Szenzor magassága:
39.4 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
9.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
15 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
15 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.5 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.25 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb